Frico - VARMESTRÅLER VEGG/TAK 97CM 650W 230V~ GSE065 GLIESE - 254997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Standard
Oppvarmingseffekt - 650 W
Matespenningsområde - 230...230 V
Farge - Hvit
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410537796
Elnummer
5400695
Leverandørens varenummer
254997
Typebeskrivelse
GSE065
Modell / utførelse:
Standard
Oppvarmingseffekt:
650 W
Matespenningsområde:
230...230 V
Farge:
Hvit
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Monteringsretning:
Horisontal
Frontmateriale:
Aluminium
Paneltype:
Full
Varmeelementmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Elektronisk
Bredde:
970 mm
Høyde:
107 mm
Dybde:
88 mm
Vekt:
1,2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien