Adax - Adax Basic Tørkehylle TKH110 110W hvit - 230515 - 230515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Antall rør - 4
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040662305153
Elnummer
5401107
Leverandørens varenummer
230515
Typebeskrivelse
5401107
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Antall rør:
4
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Med brakett:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Matt
Bredde:
1170 mm
Høyde:
112 mm
Dybde:
273 mm
Vekt:
3,6 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Med montasjemateriell:
Ja