Frico - CTS6 Thermocassett 600W 120x60cm, for innbygging, med 1,6 m kabel. - 276622

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks varmeeffekt:

600 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 230...230 V

  • Maks varmeeffekt - 600 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CTS

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

230...230 V

Maks varmeeffekt:

600 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Monteringsmetode:

Innbygning

Min. varmeeffekt:

600 W

Min. monteringshøyde:

1,8 m

Maks monteringshøyde:

3 m

Høyde:

45 mm

Bredde:

592 mm

Dybde:

1192 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Diskre takvarmekassette for innfelt montering
Thermocassette CTS er et strålepanel for innfelt montering i t-profilhimling. CTS er egnet både for full oppvarming og
for punktoppvarming og gir diskre oppvarming i for eksempel kontorer, inngangspartier, skolelokaler, arbeidsplasser og
kassaområdet i butikker. Montert i undertak er den godt beskyttet mot skade.