Nobø - NOBØ VARMEPANEL TOP 750W NTL4N 07 H=40CM IP24 230V - 82440007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
625 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Veggapparat
Oppvarmingseffekt - 750 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690105054
Elnummer
5411132
Leverandørens varenummer
82440007
Typebeskrivelse
5411132
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Veggapparat
Oppvarmingseffekt:
750 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Hullet
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
207...253 V
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
2
Temperaturjustering:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
0,5 °C
Bredde:
625 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
4,124 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten