Nobø - NOBØ VARMEPANEL uten TERM. 1000W NFK4X 10 H=40CM IP24 230V - 82340710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Påvegg
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7030690105320
Elnummer
5411147
Leverandørens varenummer
82340710
Typebeskrivelse
5411147
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Påvegg
Oppvarmingseffekt:
1000 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Lameller
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
207...253 V
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
2
Temperaturjustering:
0...0 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
0 °C
Bredde:
725 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
5,098 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten