Wimpel AS - Håndtørker Wimpel GW Jet Pro 1650W IPX1 børstet stål - HTJP-HV-1650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000234
Elnummer
5866223
Leverandørens varenummer
HTJP-HV-1650
Typebeskrivelse
5866223
Farge:
Hvit
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
730 mm
Bredde:
330 mm
Dybde:
222 mm
Vekt:
11 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei