Duracell - Duracell batteri PLUS POWER 6LR61 - 1pk - 105416

KopierKopier
Duracell - Duracell batteri PLUS POWER 6LR61 - 1pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

IEC-betegnelse:

6 LR 61
Se tilgjengelige varianterLR 03
Se tilgjengelige varianterLR 14
Se tilgjengelige varianterLR 20
Se tilgjengelige varianterLR 6

Andre betegnelser:

Uten
Se tilgjengelige varianterAA/AM 3
Se tilgjengelige varianterAAA/AM 4
Se tilgjengelige varianterC/AM 2
Se tilgjengelige varianterD/AM 1

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Blokk

  • Nominell spenning - 9 V

  • Kapasitet - 550 mAh

  • IEC-betegnelse - 6 LR 61

  • Andre betegnelser - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

5000394105416

Elnummer

6200005

Leverandørens varenummer

105416

Typebeskrivelse

6200005

Størrelsesbetegnelse:

Blokk

Nominell spenning:

9 V

Kapasitet:

550 mAh

IEC-betegnelse:

6 LR 61

Andre betegnelser:

Uten

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Alkali-mangan/sink

Lengde:

26,5 mm

Høyde inkl. poler:

48,5 mm

Bredde:

17,5 mm

Diameter:

0 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

44 g

1pk 6LR61 9V. Alkalisk batteri med lang holdbarhet. Ideell for røkvarslere.