Duracell - Duracell batterier Ultra Photo Li-on CR2 - 1pk - 20306

KopierKopier
Duracell - Duracell batterier Ultra Photo Li-on CR2 - 1pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

3 V
Se tilgjengelige varianter6 V

Kapasitet:

800 mAh
Se tilgjengelige varianter1300 mAh
Se tilgjengelige varianter1800 mAh

IEC-betegnelse:

CR 2
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterCR 123 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 3 V

  • Kapasitet - 800 mAh

  • IEC-betegnelse - CR 2

  • Andre betegnelser - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

5000394020306

Elnummer

6200022

Leverandørens varenummer

20306

Typebeskrivelse

6200022

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

3 V

Kapasitet:

800 mAh

IEC-betegnelse:

CR 2

Andre betegnelser:

Uten

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Litium

Lengde:

27 mm

Høyde inkl. poler:

26 mm

Bredde:

16 mm

Diameter:

16 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

10 g

1pk CR2 kamerabatteri 3V. Litium, Høy effekt.