Siemens - RØYKVARSLER 230V+BATTERI,SERIEK - 5TC1296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - 50 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DELTA Miro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4001869330303
Elnummer
6202111
Leverandørens varenummer
5TC1296
Typebeskrivelse
6202111
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
50 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Prøvetast
Selvklebende:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Underside
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
38
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
AC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Alkaliske
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
180 mm
Bredde:
111 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
111 mm