Klaxon - Komplett sirene med 64 tonevalg. 10-60VDC/190-500mA, 120db, IP66 - 18-980545

KopierKopier
Klaxon - Komplett sirene med 64 tonevalg. 10-60VDC/190-500mA, 120db, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

120 dB
Se tilgjengelige varianter116 dB

Nominell spenning:

10,6 V
Se tilgjengelige varianter230 V
Se tilgjengelige varianter24,48 V

Strømtype:

DC
Se tilgjengelige varianterAC

Strømforbruk:

550 A
Se tilgjengelige varianter0,05 A
Se tilgjengelige varianter200 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall toner - 64

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Lydstyrke - 120 dB

  • Nominell spenning - 10,6 V

  • Strømtype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nexus

EAN/GTIN

7070877009119

Elnummer

6203484

Leverandørens varenummer

18-980545

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener

Antall toner:

64

Kapslingsfarge:

Rød

Lydstyrke:

120 dB

Nominell spenning:

10,6 V

Strømtype:

DC

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Strømforbruk:

550 A

Elektronisk sirene i flamme bestandig poly karbonat. 10-60VDC, 120-550mA, 120dB, rød, 64toner, IP66. 166mm x 166mm x 149.5mm.