Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X80-0 115-230vAc,100/50mA,2,0J,rød, - 6220092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006024
Elnummer
6220092
Leverandørens varenummer
6220092
Typebeskrivelse
6220092
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
SIGNALLYS -XENON-X80-04-02-rød
Signallys X80 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 115-230v Ac
Strømforbruk 100mA
Kapsling IP67
Temp.-20 til + 55C.
Diameter 76mm total høyde 50mm.
Signallys X80 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 115-230v Ac
Strømforbruk 100mA
Kapsling IP67
Temp.-20 til + 55C.
Diameter 76mm total høyde 50mm.