Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X501- 12/24vDc,2.3/1.3A,24/18J,grøn - X501-18-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070947006123
Elnummer
6220102
Leverandørens varenummer
X501-18-04
Typebeskrivelse
6220102
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
Signallys X501 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 12-24v Dc
Strømforbruk ved 24v 230mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 35C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.