Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X500- 230vAc,0.4A,24J,grønn,IP65 - X500-22-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006161
Elnummer
6220106
Leverandørens varenummer
X500-22-04
Typebeskrivelse
6220106
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
SIGNALLYS -XENON-X500-22-04-grønn
Signallys X500 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 40mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 35C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.
Signallys X500 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 40mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 35C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.