Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 20-30vAc/Dc,120mA,rød,IP65 - 6220128

KopierKopier
Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 20-30vAc/Dc,120mA,rød,IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

20 V

Farge på lampehette:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 20 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006383

Elnummer

6220128

Leverandørens varenummer

6220128

Typebeskrivelse

6220128

Nominell spenning:

20 V

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

TRAFIKKLYS SINGEL MODUL LED-TL-02-02-rød

Trafikklys for fast lys.
Spenning 20-30v Dc/Ac
Strømforbruk ved 24v er 120mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.

Moflash

Et Moflash-produkt

Oppdag Moflash-serien