Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 35-85vAc/Dc,76mA,grønn,IP65 - 6220132

KopierKopier
Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 35-85vAc/Dc,76mA,grønn,IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

35 V

Farge på lampehette:

Grønn

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 35 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED TL Series

EAN/GTIN

7070947006420

Elnummer

6220132

Leverandørens varenummer

6220132

Typebeskrivelse

6220132

Nominell spenning:

35 V

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Grønn

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

TRAFIKKLYS SINGEL MODUL LED-TL-03-04-grønn

Trafikklys for fast lys.
Spenning 35-85v Dc/Ac
Strømforbruk ved 48v er 76mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.