Zamel - Zamel ZCM-31 230vAc, 1NO/NC, 16A, IP20 - ZCM-31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Matespenningsområde:
230...230 VGrunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ZCM
EAN/GTIN
5903669011668
Elnummer
6220195
Leverandørens varenummer
ZCM-31
Typebeskrivelse
6220195
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
Ja
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
Ja
Radiostyrt:
Ja
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
nei
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
66 mm