Klaxon - KLAXON FLASHGUARD B. LYS 230VAC/32MA, GRØNN LED, IP65 - 45-712851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Farge på lampehette - Grønn
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flashguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070877008198
Elnummer
6222714
Leverandørens varenummer
45-712851
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Farge på lampehette:
Grønn
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Strømforbruk:
0,032 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Kompakt signallys for blinkende lys.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 32mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 70C.
Diameter 85mm total høyde 81mm.