Schneider Electric - ABL8BPK24A03 Battery pack 3,2AH - ABL8BPK24A03

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL8BPK24A03 Battery pack 3,2AH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapasitet:

3200 mAh
Se tilgjengelige varianter7000 mAh
Se tilgjengelige varianter12000 mAh

Høyde inkl. poler:

138,5 mm
Se tilgjengelige varianter155,5 mm

Bredde:

184 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm
Se tilgjengelige varianter236 mm

Vekt:

3500 g
Se tilgjengelige varianter6500 g
Se tilgjengelige varianter12000 g

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Flat pakke

  • Nominell spenning - 24 V

  • Kapasitet - 3200 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Phaseo ABL1

EAN/GTIN

3389119406840

Elnummer

6601475

Leverandørens varenummer

ABL8BPK24A03

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Størrelsesbetegnelse:

Flat pakke

Nominell spenning:

24 V

Kapasitet:

3200 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

0

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

131 mm

Høyde inkl. poler:

138,5 mm

Bredde:

184 mm

Diameter:

0 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

0...40 °C

Egnet for hurtiglading:

Ja

Vekt:

3500 g

Phaseo Universal Power Supplies dekker effekter fra 72 til 960W ved 24V AC/DC og passer godt til majoriteten av applikasjoner som trenger strømforsyninger. Denne strømforsyningen kan kobles fra fase til null eller fra fase til fase i anlegg fra 100-500V