Noratel - 3-fase Lavtapstransformator - IP20, type 3RT6.3LI-230/400-20 - 3-040-000067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundærspenning 1 - 400 V
Antall faser - 3
Merkeeffekt - 6300 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451016389
Elnummer
6644312
Leverandørens varenummer
3-040-000067
Typebeskrivelse
6644312
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundærspenning 1:
400 V
Antall faser:
3
Merkeeffekt:
6300 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Ringkjerne:
Ja
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
610 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
171 mm
Banebrytende ny transformatorkonstruksjon!!
Lavtapstransformatorer med ekstremt lav innkoblingsstrøm!
Nyutviklede 3-fase transformatorer som sørger for optimal utnyttelse av el-installasjonen og store kostnadsbesparelser både ved installasjon og drift!
Våre nye 3RT-LI transformatorer er en videreutvikling av våre populære 3RT lavtapstransformatorer. I tillegg til lave tap så har 3RT-LI typene svært lav innkoblingsstrøm. Dette betyr at ved installasjon av 3RT-LI behøver enn ikke å overdimensjonere sikringene til transformatorene.
En annen fordel med den nye serien er et forholdsvis kompakt format som tar liten gulvplass, og transformatorene kan installeres inntil vegg.
Optimal utnyttelse av installasjonen – Lav innkoblingsstrøm!
Kostnadseffektiv – Reduserte installasjons- og driftskostnader!
Miljøvennlig – Lavtapskonstruksjon, redusert energiforbruk!
Plassbesparende – tar liten gulvplass
100% transformatorkonstruksjon – Ingen elektroniske komponenter!