Schneider Electric - Ramme m/ støvdeksel, hvit - 306580024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
HvitGrunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Ja
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302093101
Elnummer
6991040
Leverandørens varenummer
306580024
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Bredde:
21 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
15 mm
Innbyggingsbredde:
17,5 mm
Innbyggingshøyde:
18,5 mm
Diameter boring (åpning):
0 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien