Carlo Gavazzi - 3-fase kWh måler RS485 - EM21072DAV53XOSX

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 3-fase kWh måler RS485

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type grensesnitt:

Modbus

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 5 A

  • Maks strøm (Imax) - 6 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 160...240 V

  • Poltype - Treleder / fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EM210

EAN/GTIN

8030956070972

Elnummer

8200676

Leverandørens varenummer

EM21072DAV53XOSX

Typebeskrivelse

8200676

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

5 A

Maks strøm (Imax):

6 A

Nominell spenning (Un) N-L:

160...240 V

Poltype:

Treleder / fireleder

Modell / utførelse:

Måleverdiomformer

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

277...415 V

Frekvensområde:

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Strømmålerens tariffsats:

2-tariffs

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulshastighet:

100...1000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Type grensesnitt:

Modbus

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

Ja

Antall plasser:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

måler med RS485+pulsutgang