Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Kombitang, 1kV/ AUS - KA T-KOMBI

KopierKopier
Abiko - Kombitang, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

185 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 185 mm

  • Lengde på bakke - 60 mm

  • Utstående skjær - Ja

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014459

Elnummer

8809008

Leverandørens varenummer

KA T-KOMBI

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Lengde:

185 mm

Lengde på bakke:

60 mm

Utstående skjær:

Ja

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

10 mm

Hodehøyde:

10 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med støtbeskyttelse:

Ja

Med sideavbiter:

Ja

Overflate på grep:

Tannet

Kombitang, 1kV/ AUS