Abiko - Kabelsaks ø=12mm, 1kV/ AUS - KA KK 12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 12 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 25 mm²
Total lengde - 160 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015234
Elnummer
8809140
Leverandørens varenummer
KA KK 12
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
12 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
25 mm²
Total lengde:
160 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei