Wiha - Verktøysryggsekk Mechanic - 45529

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Totalt antall verktøy:

0
Se tilgjengelige varianter18
Se tilgjengelige varianter28

Elektromontørsett:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 5

  • Antall tenger - 3

  • Antall ringnøkler - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995455293

Elnummer

8809378

Leverandørens varenummer

45529

Typebeskrivelse

8809378

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

5

Antall tenger:

3

Antall ringnøkler:

5

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

12

Totalt antall verktøy:

0

Emballasje:

Veske

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

1

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

nei

Varme-/sanitærmontørsett:

Ja

Mange bruksområder har sine helt særegne krav. Med Wiha verktøysryggsekken er du rustet for alle eventualiteter. Svært stabil, svært ergonomisk og fremfor alt svært fleksibel. Man lar seg gjerne bli sett med denne. Wiha verktøysryggsekk en optimal ledsager ved enhver jobb.

Det store, sklisikre og ekstra bekveme håndtaket er fremstilt av harde og myke komponeter
Optimal bærekomfort takket være ryggpolstring med god ventilering
Robust overmateriale som beskytter mot vannsprut og består av PU-vev
Smidig, stabil og låsbar.
Sikker beskyttelse for ømfintlig verktøy som f.eks. måleutstyr
Enkelt justerbar skulder og bryststropp for god vektfordeling
Stor baklomme, slik at verktøy kan oppbevares separat fra laptop og dokumenter
Innsiden av ryggsekken tilbyr masse plass til andre ting
Det motstandsdyktige laget i bunnen holder verktøyet tørt
77 oppbevarings- og 30 fleksible plasseringsmuligheter

Utrustet med et bredt utvalg av verktøy. Som alle Wiha produkter er de laget ergonomisk og dermed avlastende for muskler og ledd.

Innhold:
1x Skrutrekker SoftFinish Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål 12.0 mm x 200 mm (03231) *
1x Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver 3.5 mm x 100 mm (00691) *
1x Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver 4.5 mm x 125 mm (00697) **
1x Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver 5.5 mm x 150 mm (00700) *
1x Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad 6.5 mm x 150 mm (00703) *
1x Skrutrekker SoftFinish Phillips med rundt blad PH1 x 80 mm (00756) *
1x Skrutrekker SoftFinish Phillips med rundt blad PH2 x 100 mm (00759) *
1x Skrutrekker med bitsholder, magnetisk Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
1x Bitssett FlipSelector Standard 25 mm blandet 13-delers, 1/4" C6,3 (39078)
1x Kraftsideavbiter Industrial med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (41272)
1x Kombitang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 200 mm, 8" (32319)
1x Vannpumpetang Industrial gjennomstukket 250 mm (32342)
1x Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (07185)
1x Ringskralle-gaffelnøkkel 8 mm x 8 mm (44638)
1x Ringskralle-gaffelnøkkel 10 mm x 10 mm (44640)
1x Ringskralle-gaffelnøkkel 13 mm x 13 mm (44654)
1x Ringskralle-gaffelnøkkel 17 mm x 17 mm (44658)
1x Ringskralle-gaffelnøkkel 19 mm x 19 mm (44660)
1x Ingeniørens hammer
1x Målebånd 5 m med belteklips (33251)
1x ryggsekk