Peli - LYKT OPPLAD LED, PELI 9410 GUL OPPLADBAR HÅNDLYSKASTER - 1P9410G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Effektiv lysstrøm - 2207 lm
Fargetemperatur - 1...1 K
Oppladbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
19428097639
Elnummer
8868406
Leverandørens varenummer
1P9410G
Typebeskrivelse
PELI 9410 oppladbar LED håndlyskaster, gul
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Effektiv lysstrøm:
2207 lm
Fargetemperatur:
1...1 K
Oppladbar:
Ja
Innebygd ladekrets:
Ja
Reservelampe:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Gul
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for nødlys:
nei
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Blinklysfunksjon hovedlyskilde:
Ja
Blinklysfunksjon hjelpelyskilde:
nei
Bredde:
109 mm
Høyde/dybde:
222 mm
Lengde:
235 mm
Type kabling:
Avslutning
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m