ABB Electrification - C-SKIVE DIMMER FOR RS16 - 2CKA006599A3028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
DreieknappAvtrykk/indikering:
AndreAnvendelse:
DimmerGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395258163
Elnummer
1471298
Leverandørens varenummer
2CKA006599A3028
Typebeskrivelse
2115 E-214-501
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
54 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
21 mm


