ABB Electrification - CM-PFS.S 3- Faseovervåkningsrele - 1SVR730824R9300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type strømtilkobling:
SkrukoblingGrunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 200...500 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 200...500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779851947
Elnummer
4188094
Leverandørens varenummer
1SVR730824R9300
Typebeskrivelse
CM-PFS.S
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
200...500 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
200...500 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
200...500 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
nei
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,5 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,5 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm


