ABB Electrification - Gemini stolpefestesett i stål, H=322mm, B=60mm, D=3mm, 1 pakke av 2 stk. Skap str. 2 og 3 - 1SL0344A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettHøyde:
322 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 60 mm
Høyde - 322 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126218220
Elnummer
2444394
Leverandørens varenummer
1SL0344A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
60 mm
Høyde:
322 mm
Dybde:
3 mm
STOLPEFESTE GEMINI ST. 2-3


