ABB Electrification - Impressivo bryter 6 innfelt endevender impuls Hvit - 1466UC-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199001425
Elnummer
1416982
Leverandørens varenummer
1466UC-84
Typebeskrivelse
Bryter endevender impuls, Impressivo semikomplett hvit
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vekselkontakter:
0
Antall roterende kontakter:
0
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
70 mm
Min. dybde på apparatboks:
15 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


