ABB Electrification - Impressivo bryter 6 påvegg endevender impuls Antrasitt - 2TKA00001605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
EnkeltbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
6438199003269
Elnummer
1415678
Leverandørens varenummer
2TKA00001605
Typebeskrivelse
1461A-81
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall vekselkontakter:
0
Antall roterende kontakter:
0
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
7021
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
33 mm
Enhet dybde:
85 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


