ABB Electrification - Impressivo impulsbryter 4 knapper Hvit - 2TKA00000915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
GruppebryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gruppebryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Antall NC-kontakter - 4
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
6438199002309
Elnummer
1416944
Leverandørens varenummer
2TKA00000915
Typebeskrivelse
FAP1204-84
Modell / utførelse:
Gruppebryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Antall NC-kontakter:
4
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vekselkontakter:
0
Antall roterende kontakter:
0
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
4
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
24 V
Merkestrøm:
1 A
Med lyskilde:
Ja
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


