ABB Electrification - Jordfeilbryter F202 A 40A/30mA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542782605
Elnummer
1662903
Leverandørens varenummer
2CSF202101R1400
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere =<63A
Antall poler
2
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
2
Merkespenning
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
1 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP2X
Innbyggingsdybde
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...55 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
25...25 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
JORD.F.BR. F202 A-40/0,03