Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Jordfeilbryter F202 A 25A/30mA - 2CSF202101R1250

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

25 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A
Se tilgjengelige varianter1 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8012542782506

Elnummer

1662901

Leverandørens varenummer

2CSF202101R1250

Typebeskrivelse

F202 A-25/0.03

Antall poler:

2

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

Andre

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

1 kA

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

Andre

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

F 200 A
Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30mA). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61008
Merket i henhold til EN 61008

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien