Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - JORDFEILBRYTER F204 B 25A/300m A - 2CSF204568R3250

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILBRYTER F204 B 25A/300m A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

25 A
Se tilgjengelige varianter16 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A
Se tilgjengelige varianter1 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542342250

Elnummer

1672373

Leverandørens varenummer

2CSF204568R3250

Typebeskrivelse

F204 B-25/0.3

Antall poler:

4

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

3,43 W

Monteringsmetode:

Andre

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

1 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

Andre

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Innbyggingsdybde:

69,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Forurensningsgrad:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

F 200 B for ren DC jordfeilstrøm
Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer og AC jordfeilstrøm i tillegg til ren DC jordfeilstrømmer; beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved In=30mA). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 61008, EN 62423
Merket i henhold til EN 62423

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien