ABB Electrification - JUSSI SENTRAL PLATE TETT 100MM - 2TKA000845G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreAvtrykk/indikering:
AndreAnvendelse:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677335709
Elnummer
1415613
Leverandørens varenummer
2TKA000845G1
Typebeskrivelse
2538-100-214
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Bredde:
55 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
87 mm


