ABB Electrification - JUSSI SENTRAL PLATE TETT 85MM - 2538-212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Avtrykk/indikering:
Anvendelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410021660154
Elnummer
1415612
Leverandørens varenummer
2538-212
Typebeskrivelse
2538-212
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Bredde:
55 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
54 mm


