ABB Electrification - Overvåkningsrele CM-PBE, FASE FEIL - 1SVR550881R9400

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Spenningsmåleområde:

220...440 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...440 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - nei

  • Spenningsmåleområde - 220...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CM-PBE

EAN/GTIN

4013614350498

Elnummer

4187168

Leverandørens varenummer

1SVR550881R9400

Typebeskrivelse

CM-PBE

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

220...440 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

nei

Spenningsmåleområde:

220...440 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

220...440 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

nei

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,5 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,5 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,15 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0,15 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

78,5 mm

Bortfall av fase (Umlt<60% av Un), 3x380-440V / 220-240Ve