ABB Electrification - Overvåkningsrele CM-PBE, FASE FEIL - 1SVR550882R9500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spenningsmåleområde:
380...440 VGrunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - nei
Spenningsmåleområde - 380...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614348136
Elnummer
4187169
Leverandørens varenummer
1SVR550882R9500
Typebeskrivelse
Div. overvåkingsrele
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
nei
Spenningsmåleområde:
380...440 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
380...440 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
nei
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,5 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,5 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,15 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0,15 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
78,5 mm


