Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SAGA SENT.PL TETT 85MM - 2TKA00004884

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA SENT.PL TETT 85MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterHotellkort

Avtrykk/indikering:

Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"

Anvendelse:

Se tilgjengelige varianterTermostat

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Midtplate

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199009711

Elnummer

1416286

Leverandørens varenummer

2TKA00004884

Typebeskrivelse

2538-916

Modell / utførelse:

Midtplate

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

56 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

70 mm

Tett senterplate for bruk i Saga standard rammer. Senterplate festes i den medfølgende monteringsbraketten uten bruk av skruer. Biosirkulært materiale brukt i ramme.