Abiko - Kabelsaks ø=26mm, 1kV/ AUS - KA KK 20

KopierKopier
Abiko - Kabelsaks ø=26mm, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Passer for maks kabeldiameter:

20 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

35 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 20 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 35 mm²

  • Total lengde - 165 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015258

Elnummer

8809144

Leverandørens varenummer

KA KK 20

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

20 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

35 mm²

Total lengde:

165 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelsaks ø=26mm, 1kV/ AUS