Abiko - Kombitang, 1kV/ AUS - KA T-KOMBI

KopierKopier
Abiko - Kombitang, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

185 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 185 mm

  • Lengde på bakke - 60 mm

  • Utstående skjær - Ja

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920014459

Elnummer

8809008

Leverandørens varenummer

KA T-KOMBI

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Lengde:

185 mm

Lengde på bakke:

60 mm

Utstående skjær:

Ja

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

10 mm

Hodehøyde:

10 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med støtbeskyttelse:

Ja

Med sideavbiter:

Ja

Overflate på grep:

Tannet

Kombitang med flat kjeft, gripeområde og sideavbiter. Total lengde på kjeften er 35mm og 10mm bred (1kV/ AUS). Håndtakisolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på anlegg med spenning inntil 1000 V (AC). Synlig isolasjon er rød PVC i en anti-skliutførelse som gir et godt og sikkert arbeidsgrep.