Barthelme - CATania 3060 avdekning 180° 2m - 62399842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
30 mmHøyde:
28 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553046778
Elnummer
3252116
Leverandørens varenummer
62399842
Typebeskrivelse
3252116
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
30 mm
Høyde:
28 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
•2m
•180° høy.
•Gir et homogent, rundt lysutbytte.


