Barthelme - CATania Angolo 3030 profil 2m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553056951
Elnummer
3252108
Leverandørens varenummer
62399882
Typebeskrivelse
3252108
Lengde
2000 mm
Profilform
Andre
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Anodisert/eloksert
Bredde
42 mm
Høyde
17 mm
Modell / utførelse
Enkeltprofil
Type perforering
Uten
Hulldiameter
0 mm
Avbrytbar
Nei
Nyttelastkapasitet
0 kN
Farge
Grå
RAL-nummer
0
•CATania Angolo 3030 aluprofil
•2m
•Mål: 42,3 x 16,9 mm
•Innvendig mål: 17,4 mm bred
•30 x 30 mm ved bruk av avdekning
Aluprofil spesialdesignet til hjørner. Kan brukes som en speilarmatur. . Større variant enn BARdolino Angolo.