Barthelme - CATania Asymmetrisk profil 2m - 62398842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
27 mmHøyde:
18 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553055589
Elnummer
3252117
Leverandørens varenummer
62398842
Typebeskrivelse
3252117
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
27 mm
Høyde:
18 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•Slisses inn i Catania - både vanlig og T-profil
•Gir 14° asymmetrisk lysspredning
•Kan brukes med GARliano avdekninger


