Barthelme - CATania avdekning Prisme 2m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553048864
Elnummer
3252114
Leverandørens varenummer
62399872
Typebeskrivelse
3252114
Lengde
2000 mm
Profilform
Andre
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Anodisert/eloksert
Bredde
28 mm
Høyde
8 mm
Modell / utførelse
Enkeltprofil
Type perforering
Uten
Hulldiameter
0 mm
Avbrytbar
Nei
Nyttelastkapasitet
0 kN
Farge
Andre
RAL-nummer
0
•CATania Avdekning Prisme
•2m
•Reduserer blending