Barthelme - Catania T Aluprofil, 2m - 62399832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
30 mmHøyde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553044798
Elnummer
3205176
Leverandørens varenummer
62399832
Typebeskrivelse
3205176
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m
•Totalt mål 40 x 30 mm
•Utsnitt 30 mm
Aluprofil som kan brukes sammen med reflektorstripe 3205198 for å øke lysutbytte med opptil 20%.


