Carlo Gavazzi - 3-fase kWh måler puls
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 5 A
Maks strøm (Imax) - 6 A
Nominell spenning (Un) N-L - 160...240 V
Modell / utførelse - Måleverdiomformer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956070989
Elnummer
8200677
Leverandørens varenummer
EM21072DAV53XOXX
Typebeskrivelse
8200677
Målertype
Elektronisk
Nominell strøm (In)
5 A
Maks strøm (Imax)
6 A
Nominell spenning (Un) N-L
160...240 V
Modell / utførelse
Måleverdiomformer
Nominell spenning (Un) L-L
277...415 V
Frekvensområde
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse
B
Poltype
Treleder / fireleder
KWh-målerens energislagutførelse
Aktiv- og reaktiv effekt
Strømmålerens tariffsats
2-tariffs
Tariffstyring
Ekstern
Måletype ved belastning
Nei
Sperre for returgang
Nei
Kalibrert
Ja
Impulsutgang
Elektrisk
Impulshastighet
100...1000 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering
Digital
Monteringsmetode
REG
Bredde i antall modulmellomrom
4
Type grensesnitt
Uten
EDL40 sinatur
Nei
Med sperekode
Ja
Antall plasser
7
Beskyttelsesklasse IP
IP40
måler med pulsutgang