Centex - Din Rail Box for 6xSCD/STD/LC - DRB-12-00-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 12
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 0
Monteringsmetode - DIN-, kombi-, C-skinne
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007707
Elnummer
6910775
Leverandørens varenummer
DRB-12-00-00
Typebeskrivelse
6910775
Maks. sveisesøm bredde:
12
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
0
Monteringsmetode:
DIN-, kombi-, C-skinne
Med skjøtestykke:
nei
Fiberboks for DIN-skinne montasje med hull for maks 6 stk SCD adaptere. Ved innsetting av færre adaptere tettes resterende hull med blindplate (6909705). IP20 metall. 1 stk PG 11 og 3 stk PG blindlugger. Skjøteholder for 8 fiber og kveileramme.
Mål= 125 X 36 X 129 mm BxHxD
Mål= 125 X 36 X 129 mm BxHxD