CTM Lyng - Aqua Xpress 1/2" AX Grunnpakke Leil/Hytte - 6254354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall detektorer:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kontakter - 1
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer - 4
Tilkobling - Innvendige gjenger
Matespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Aqua Xpress
EAN/GTIN
7071007005049
Elnummer
6254354
Leverandørens varenummer
6254354
Typebeskrivelse
6254354
Antall kontakter:
1
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer:
4
Tilkobling:
Innvendige gjenger
Matespenning:
230 V
max kontaktspenning:
12 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Med ledningsbruddeteksjon:
nei
DIN-skinnemontasjeforsterker:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
1x Ventil 1/2"
1x Ventilstyring
2x Fuktføler
2x Ekstern Fuktsensor 1m
Komplett vannstopp, beregnet for leilighet eller hytte.


