CTM Lyng - Aqua Xpress 3/4" Grunnpakke Bolig
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kontakter - 1
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer - 6
Tilkobling - Innvendige gjenger
Matespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007005032
Elnummer
6254356
Leverandørens varenummer
6254356
Typebeskrivelse
6254356
Antall kontakter
1
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer
6
Tilkobling
Innvendige gjenger
Matespenning
230 V
max kontaktspenning
12 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Eksplosjonssikker
Nei
Med ledningsbruddeteksjon
Nei
DIN-skinnemontasjeforsterker
Nei
Tilkoblingsstørrelse
3/4"
Grunnpakke bolig 3/4":
1x Ventil 3/4"
1x Ventilstyring
3x Fuktføler
3x Ekstern Fuktsensor 1m
Komplett vannstopp, beregnet for enebolig.